WATTS D007-QT 1/2 ダブルチェックバルブアセンブリ、インライン、クォーターターンボールバルブ、1/2 インチサイズ
アイテム: CA7ZWF
モデル:D007-QT 1/2相互参照:0078000
¥62,288 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | キャストブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 7 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | プラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | ディスク素材 | シート素材 | サイズ | バルブタイプ | 幅(Width) | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007M2QTS-3 / 4 " | - | ブロンズ | - | - | 3 / 4 " | - | 6.875 " | - | ¥76,412 | ||
007MIQTS-1 | - | ブロンズ | - | - | 1" | - | 7.25 " | - | ¥105,289 | ||
007MIQTS-S | - | ブロンズ | - | - | 2" | - | 8.75 " | - | ¥174,536 | ||
007M1-QT-S 2 | 2" | ブロンズ | シリコーン | エンジニアリングプラスチック | - | クォーターターンボールバルブ | - | 2" | ¥222,924 | 見積依頼
| |
U007M1-LF 2 | 2" | ブロンズ | ラバー | - | - | 遮断弁なし | - | 2" | ¥186,867 | 見積依頼
| |
U007M1-QT2 | 2" | ブロンズ | ラバー | - | - | クォーターターンボールバルブ | - | 2" | ¥209,028 | 見積依頼
| |
007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | シリコーン | エンジニアリングプラスチック | - | クォーターターンボールバルブ | - | 1-1 / 2」 | ¥187,227 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。