LOUISVILLE FS1104HD 脚立 グラスファイバー 高さ 4 フィート 375 ポンド キャップ
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 29 " |
裾幅 | 20 9 / 16 " |
はしごの高さ | 4ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 3 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
船の重量(kg) | 8.46 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1110HD | 64.437 " | 31 " | 10ft。 | 9 | ¥93,363 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。