KOHLERバルブキット
ケーラーバルブキットは、通路やポートを開閉したり、部分的に遮断したりすることで液体の流れを制御するための公共の洗面所での使用に適しています。 バルブとアダプターが含まれます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GP1016515 | ¥3,589 | |
B | GP76671 | ¥4,258 | |
B | GP76672 | ¥4,154 | |
C | 1090948 | ¥7,900 | |
D | GP1017426 | ¥3,712 | |
E | GP77005-RP | ¥3,111 | |
F | GP77006-RP | ¥3,240 |
よくある質問
私の用途に適したバルブを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
バルブを選択する際には、用途 (流体の種類、圧力と温度)、流量要件、望ましい制御特性、バルブ材料の適合性、サイズと重量の制約、環境への考慮事項など、いくつかの要素を考慮する必要があります。
バルブのメンテナンスはどうすればよいですか?
バルブのメンテナンスには、定期的な検査、洗浄、潤滑、およびコンポーネントの調整が含まれます。
よくあるバルブの問題とは何ですか?
一般的なバルブの問題には、漏れ、不適切なシール、過度の摩擦や固着、コンポーネントの過度の摩耗、位置ずれや損傷による不適切な機能などが含まれます。 定期的なメンテナンスと適切な設置により、これらの問題を防止または解決できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 真空圧スイッチ
- 事前に設計されたルームキット
- NEMA電磁接触器
- ボルテックスクーラー
- アクメナット
- 圧力と真空の測定
- シンクと噴水
- 潤滑剤
- ルータ
- 研磨マウントポイント
- ULTEM PEIシートストック
- ASHLAND CONVEYOR ローラーカーブコンベヤー
- BUSSMANN FBPシリーズ特殊ヒューズ
- AME INTERNATIONAL 拡張機能
- COOPER B-LINE ユニバーサル分配ウォールマウントフレーム
- MARTIN SPROCKET ABコンビネーションテーパブッシュ 1溝 従来ストックシーブ
- HUMBOLDT 電気密度計
- VESTIL ALL-T シリーズ全地形対応台車
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.80チェーン用