LOUISVILLE FM1408HD 両面脚立 Fg 高さ 8 フィート 375 ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面脚立 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 67.25 " |
裾幅 | 25.75 " |
はしごの高さ | 8ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 7 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865088673 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。