LOUISVILLE FM1410HD 両面脚立 FG 高さ 10 フィート 375 ポンドキャップ
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
アイテム価格 | 両面脚立 |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 82 " |
裾幅 | 28.75 " |
はしごの高さを拡張 | 21のフィート |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 9 |
レールタイプ | 非導電性 |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | スイベルの安全性 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865088680 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。