LOUISVILLE FM1414HD 両面脚立 FG 高さ 14 フィート 375 ポンドキャップ
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
アイテム価格 | 両面脚立 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 111.5 " |
裾幅 | 34.75 " |
はしごの高さ | 14ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 13 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865089328 |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 429.26 |
船幅(cm) | 87.63 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。