入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 1.2 |
ボディ材質 | ポリスチレン |
CFM | 15,000-21,000 |
コード | 4プラグ付き |
直径 | 4.25 " |
水のGPH @ 1フィート頭の | 563 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 231 |
水のGPH @ 3フィート頭の | 512 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 460 |
水のGPH @ 9フィート頭の | 287 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 9.3 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 8.5 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 7.6 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 4.78 |
高さ | 9" |
HP | 1/30 |
入口/出口 | 5 / 8、3 / 4インチ |
長さ | 4.25 " |
最大液浸深さ(インチ) | 4 |
最大推奨粘度 | 50SSU |
マックス。 温度 | 120 F |
モーターエンクロージャー | OFC |
モータータイプ | シェードポール |
RPM | 3000 |
シャットオフ | 12 Ft。 |
タイプ | 蒸発冷却器 |
UPC | 010121420052 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
542015 | 0.6 | 230 | ¥19,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。