LASCOプラグ
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 450005BC | MNPT | 1.02 " | 1 / 2 " | ¥293 | |
A | 450007 | MNPT | 1.2 " | 3 / 4 " | ¥367 | |
A | 450012 | MNPT | 1.28 " | 1.25 " | ¥499 | |
A | 450040 | MNPT | 3.5 " | 4" | ¥3,125 | |
A | 450030 | MNPT | 3" | 3" | ¥1,315 | |
A | 450025 | MNPT | 1.94 " | 2.5 " | ¥920 | |
A | 450020 | MNPT | 1.6 " | 2" | ¥775 | |
A | 450010 | MNPT | 1.23 " | 1" | ¥488 | |
A | 450015 | MNPT | 1.18 " | 1.5 " | ¥537 | |
B | 449015 | スピゴット | 1.62 " | 1.5 " | ¥505 | |
B | 449010 | スピゴット | 1.24 " | 1" | ¥291 | |
B | 449040 | スピゴット | 3.5 " | 4" | ¥2,197 | |
B | 449007 | スピゴット | 1.04 " | 3 / 4 " | ¥252 | |
B | 449005 | スピゴット | 1" | 1 / 2 " | ¥208 | |
B | 449012 | スピゴット | 1.28 " | 1.25 " | ¥403 | |
B | 449020 | スピゴット | 1.71 " | 2" | ¥597 | |
B | 449030 | スピゴット | 3" | 3" | ¥1,037 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイルこて
- パッチコード
- HIDコンデンサ
- 管状工作機械ライト
- フェンスレール
- 水質検査装置およびメーター
- ねじ山インサート
- ワイヤーロープと付属品
- ルーフィング
- ロータリーポンプ
- SHARPE VALVES ダクタイル鋳鉄インラインオイルパッチボールバルブ、FNPT x FNPT
- NORTON ABRASIVES 中密度フック&ループディスクバッキングパッド
- MASTER LOCK 411シリーズ、Zenex(TM)熱可塑性ロックアウト南京錠
- DIXON 磁気表面実装温度計
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /8-9Uncに移動
- APOLLO VALVES 82LF-100シリーズ3ピースフルポートねじ山付きエンドブロンズボールバルブ
- KERN AND SOHN 952 シリーズ試験分銅
- BOSTON GEAR クラッチとブレーキ