定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO450012ネジ付きプラグ1-1 / 4インチMpt | AF7PWU 22FK08

LASCO 450012 ネジ付きプラグ 1-1/4 インチ MPT

在庫あり
アイテム: AF7PWU モデル:450012相互参照:22FK08

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥499 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグ
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプMNPT
長さ1.28 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ1.25 "
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.81
船の長さ(cm)0.51
船幅(cm)0.56
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さパイプサイズ価格
LASCO450015ネジ付きプラグ1-1 / 2インチMpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "¥537
LASCO450010スレッドプラグ1インチMpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"¥488
LASCO450005BCネジ付きプラグ1/2インチMpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "¥293
LASCO450020ネジ付きプラグ2インチMpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"¥775
LASCO450007スレッドプラグ3/4インチMpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "¥367
LASCO449015プラグ1-1 / 2インチスピゴット| AF7PWZ 22FK13 449015スピゴット1.62 "1.5 "¥505
LASCO449012プラグ1-1 / 4インチスピゴット| AF7PXA 22FK14 449012スピゴット1.28 "1.25 "¥403

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 450012 ネジ付きプラグ 1-1/4 インチ MPT
¥499 /単価