入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5 mm |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | リテルヒューズ219 |
ヒューズアンプ | 8A |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 1.5VACで250kA |
長さ | 20ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
UPC | 094704392929 |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | CN |
モデル | ヒューズアンプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S501-100-R | 100mA | 5 | ¥6,885 | |
S501-10-R | 10A | 5 | ¥7,188 | |
S501-125-R | 125mA | 5 | ¥5,631 | |
S501-160-R | 160mA | 5 | ¥6,831 | |
S501-2.5-R | 2.5 | 5 | ¥5,960 | |
S501-200-R | 200mA | 5 | ¥6,800 | |
S501-250-R | 250mA | 5 | ¥6,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。