工作機械ポンプ
蒸発冷却器と冷却剤ポンプ
Dayton の蒸発冷却器および冷却剤ポンプは、ディスプレイ、蒸発冷却器、研究室などで理想的に使用されます。 これらのポンプはあらゆるタイプの機械と互換性があり、通常は液面より上に取り付けられます。 115 および 230V の電圧定格で利用可能なこれらのポンプの範囲からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton の蒸発冷却器および冷却剤ポンプは、ディスプレイ、蒸発冷却器、研究室などで理想的に使用されます。 これらのポンプはあらゆるタイプの機械と互換性があり、通常は液面より上に取り付けられます。 115 および 230V の電圧定格で利用可能なこれらのポンプの範囲からお選びください。 Raptor Supplies.
ポンプオイルクーラント
形式 | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | ボルトサークル径 | 高さ | HP | インペラ材質 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VKN-063A-4Z | ¥124,270 | |||||||||
A | VKN-073A-4Z | ¥160,622 | |||||||||
A | VKN-083A-4Z | ¥193,587 | |||||||||
B | VKP-053A-4Z | ¥114,133 | |||||||||
B | VKP-073A-4Z | ¥160,622 | |||||||||
B | VKP-093A-4Z | ¥234,168 | |||||||||
A | VKN-043A-4Z | ¥106,526 | |||||||||
B | VKP-043A-4Z | ¥106,526 | |||||||||
B | VKP-063A-4Z | ¥124,270 | |||||||||
A | VKN-053A-4Z | ¥114,133 | |||||||||
B | VKP-083A-4Z | ¥193,587 | |||||||||
A | VKN-093A-4Z | ¥234,168 |
クーラント/再循環ポンプ
Dayton 冷却剤/再循環ポンプは全閉ファン冷却モーター (TEFC) を備えており、冷却システムや噴水などの用途に最適です。 これらの頑丈なポンプには、真鍮の管状カラム、モーター、青銅のベースとインペラ、および 3 線コードが含まれています。 炭素鋼とステンレス鋼のシャフト材質のバリエーションが用意されている、これらの冷却剤/再循環ポンプの製品群からお選びください。
Dayton 冷却剤/再循環ポンプは全閉ファン冷却モーター (TEFC) を備えており、冷却システムや噴水などの用途に最適です。 これらの頑丈なポンプには、真鍮の管状カラム、モーター、青銅のベースとインペラ、および 3 線コードが含まれています。 炭素鋼とステンレス鋼のシャフト材質のバリエーションが用意されている、これらの冷却剤/再循環ポンプの製品群からお選びください。
CPシリーズクーラントポンプ、高さ9インチ
Little Giant CP シリーズ クーラント ポンプは、システム内のクーラント/液体を再循環して、熱 (副産物として生成) をエンジンから除去し、モーター コンポーネントへの損傷を防ぐのに適しています。 これらのユニットは、正確な冷却 (最大 21000 CFM) を実現する同心ファン冷却モーター、騒音のない動作を実現する特大スリーブ ベアリング、破片の侵入を防ぐメッシュ入口フィルター スクリーン、掃除が簡単な取り外し可能なベース プレート、防湿巻線、耐火性を備えています。プラスチックハウジング。 耐食性と側面取り付け構成のための亜鉛メッキ鋼製取り付けブラケットが付属しており、115 および 230V の電圧定格で利用できます。
Little Giant CP シリーズ クーラント ポンプは、システム内のクーラント/液体を再循環して、熱 (副産物として生成) をエンジンから除去し、モーター コンポーネントへの損傷を防ぐのに適しています。 これらのユニットは、正確な冷却 (最大 21000 CFM) を実現する同心ファン冷却モーター、騒音のない動作を実現する特大スリーブ ベアリング、破片の侵入を防ぐメッシュ入口フィルター スクリーン、掃除が簡単な取り外し可能なベース プレート、防湿巻線、耐火性を備えています。プラスチックハウジング。 耐食性と側面取り付け構成のための亜鉛メッキ鋼製取り付けブラケットが付属しており、115 および 230V の電圧定格で利用できます。
工作機械クーラントポンプ2.4ガロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11A473 | AA2TMC | ¥133,847 |
工作機械ポンプ
工作機械のポンプは、クーラントオイルを再循環させるために使用され、クーラントオイルはエンジンから熱を伝達するために使用されます。 Raptor Supplies は、Dayton、Fuji Electric、Little Giant Pumps、Optimum などのブランドの工作機械ポンプを多数提供しています。 完全に液体に浸している場合でも、複数のシャフト駆動インペラの回転からエネルギーを伝達できます。 工作機械用ポンプ リトルジャイアントポンプ には、蒸発冷却器、研究室、水移送システムでの使用に適した頑丈な同心ファン冷却モーターが装備されています。 これらのユニットには、防湿巻線を備えた耐食性一体型スチール モーター シャフトと、スムーズな動きを促進する大きなオイル リザーバーを備えた特大スリーブ ベアリングが備えられています。 これらは、熱過負荷保護機能を備えた難燃性ハウジングを備えており、ユニバーサルな取り付け構成を提供します。 デイトン 工作機械のポンプは、微細な汚染物質を含む液体の圧送に最適であるため、クーラントの循環や切削油のスプレーに広く使用されています。 これらのポンプは、鋳鉄構造と、推奨最大粘度 500 SSU の液体を処理できる炭素鋼シャフトを備えています。 304 SS、アルミニウム、青銅、鋳造青銅、および Celcon インペラ材料で利用可能なこれらの工作機械ポンプの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ショップ家具
- 高圧洗浄機および付属品
- 付属品
- 合金鋼
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 一般的なハンドツールキット
- はんだ
- コーキング
- UV リークディテクタのアクセサリ
- コイルボルト
- LITTLE GIANT PUMPS SWJシリーズジェットポンプ
- GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ、TEYFシリーズ
- GAST 修理キット、コンプレッサー/真空ポンプ
- COOPER B-LINE B306シリーズビームクランプ
- APOLLO VALVES CSシリーズ、熱膨張弁
- MARTIN SPROCKET ディンギングハンマー、ウッドハンドル
- CAMPBELL 展示品の品揃え
- HUB CITY 810 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- GRAINGER 鋳鉄棒
- SIEMENS 安全切断スイッチ