LITTLE GIANT PUMPS 509204 水中下水ポンプ 4/10hp 115v 38 フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 9 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上袖と下ボール |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11 16 / 25 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 110 |
高さ | 11 2 / 5 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 4/10 |
インペラ材質 | ナイロン |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 20のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
オフポイント | N / A " |
相 | 1 |
ポンプタイプ | オートマチック |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | カーボン/セラミック |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 115 |
保証 | 2年限定 |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511346 | - | 9.5 | 玉 | - | 120 | - | 11 3 / 5 " | 1/2 | ¥151,727 | ||
514620 | 40 | 11 | 玉 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ¥260,714 | ||
514720 | 40 | 6.3 | 玉 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ¥251,243 | ||
520301 | 111 | 15.5 | 玉 | 84 | - | 15 | 19.753 " | 1.5 | ¥282,523 | ||
520100 | 140 | 18 | 玉 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ¥291,760 | ||
520150 | 140 | 12.6 | 玉 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ¥312,260 | ||
511256 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 hp | ¥127,547 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。