LITTLE GIANT PUMPS 514620 水中下水ポンプ 1HP 230V 64 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 11 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 14 1 / 10 " |
NPTの排出 | 3" |
排出サイズ | 3 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 160 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 100 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 68 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 40 |
高さ | 17 1 / 5 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 35のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
モーターRPM | 1625 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ、オイル充填 |
相 | 1 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1625 |
シャフト材質 | カーボン/セラミック |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 230 |
保証 | 2歳。 |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 59.18 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511346 | - | 9.5 | 玉 | - | 120 | - | 11 3 / 5 " | 1/2 | ¥151,727 | ||
514720 | 40 | 6.3 | 玉 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ¥278,043 | ||
520301 | 111 | 15.5 | 玉 | 84 | - | 15 | 19.753 " | 1.5 | ¥306,805 | ||
520100 | 140 | 18 | 玉 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ¥324,895 | ||
520150 | 140 | 12.6 | 玉 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ¥335,569 | ||
509204 | - | 9 | 上袖と下ボール | - | 110 | - | 11 2 / 5 " | 4/10 | ¥86,818 | ||
511256 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 hp | ¥127,547 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。