LITTLE GIANT PUMPS 520100 水中下水ポンプ 2HP 230V 38 フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 18 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12 40 / 43 " |
NPTの排出 | 3" |
排出サイズ | 3 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 205 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 195 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 168 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 160 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 87 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 58 |
高さ | 19.753 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 真鍮 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 77のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
モーターRPM | 2900 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ、オイル充填 |
相 | 1 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 2900 |
シャフト材質 | カーボン/セラミック |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 010121120860 |
電圧 | 208〜230 |
保証 | 2歳。 |
船の重量(kg) | 42.64 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511346 | - | 9.5 | 玉 | - | 120 | - | 11 3 / 5 " | 1/2 | ¥151,727 | ||
514620 | 40 | 11 | 玉 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ¥260,714 | ||
514720 | 40 | 6.3 | 玉 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ¥251,243 | ||
520301 | 111 | 15.5 | 玉 | 84 | - | 15 | 19.753 " | 1.5 | ¥282,523 | ||
520150 | 140 | 12.6 | 玉 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ¥312,260 | ||
509204 | - | 9 | 上袖と下ボール | - | 110 | - | 11 2 / 5 " | 4/10 | ¥86,818 | ||
511256 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 hp | ¥127,547 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。