LITTLE GIANT SC-2448-10SR現場セキュリティボックス1500ポンド。
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
アイテム価格 | 現場のセキュリティボックス |
色 | グレー |
(2)センターシェルフ | |
深さ | 48 " |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 南京錠スライドラッチ |
高さ | 60 " |
ロックシステム | 3ポイント |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 0 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 1 / 2 " |
ストレージ容量 | 1500ポンド |
キャスター付きで使用します。 | 製造元番号1027-SP-RR、1027-SR-P-SR |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 120.6 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SC2-2448-10SR | 2 | 27 " | ¥421,368 | ||
SC2-2460-10SR | 2 | 27 " | ¥491,297 | ||
SC2-3048-10SR | 2 | 33 " | ¥455,457 | ||
SC-2460-10SR | - | 27 " | ¥444,896 | ||
SC-3048-10SR | - | 33 " | ¥411,321 | ||
SC-A-2448-10SR | 1 | 27 " | ¥421,117 | ||
SC-A-2460-10SR | 1 | 27 " | ¥454,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。