QUANTUM STORAGE SYSTEMS リサイクルビン、耐荷重 75 ポンド
形式 | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QMS531BR | 12.375 " | 5-7 / 8」 | 5.125 " | 製造者No. DMS 531 | 0.83cu。 フォート | 12-3 / 8」 | 17.75 " | 11.25 " | ¥7,012 | |
B | QMS533BR | 12.375 " | 11-7 / 8」 | 11 " | 製造者No.DMS533 | 1.68cu。 フォート | 12-3 / 8」 | 17.75 " | 17.25 " | ¥7,322 | |
C | QMS532BR | 12.375 " | 7-7 / 8」 | 7.25 " | 製造者No.DMS532 | 1.11cu。 フォート | 12-3 / 8」 | 17.75 " | 11.25 " | ¥6,653 | |
D | QMS543BR | 18.375 " | 11-7 / 8」 | 11 " | 製造者No.DMS543 | 2.49cu。 フォート | 18-3 / 8」 | 17.75 " | 17.25 " | ¥11,691 | |
E | QMS743BR | 18.375 " | 11-7 / 8」 | 11 " | - | 3.66cu。 フォート | 18-3 / 8」 | 26.75 " | 17.25 " | ¥17,165 |
リサイクルビン、75ポンドの耐荷重
Quantum Storage Systems のリサイクル箱は、リサイクルに出す前にアイテムを保管するために使用されます。 ポリエチレンまたはポリプロピレン構造で耐衝撃性を確保しており、持ち運びに便利なハンドルが両側に付いています。 これらの収納箱には、背面にハンガー、統合された滑り止めロック、幅広の積み重ね棚が装備されています。 内側の長さは 17 インチと 26 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 棚箱 3、7または8の仕切りスロット付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- セキュリティカート
- チャネルストリップ蛍光灯器具
- ドアストップ
- サンディングハンドパッド
- ブロンズブランク、フラット、バー、プレート、シートストック
- 測定およびレイアウトツール
- 屋内LED照明器具
- 化学ポンプ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- BRADY 注意タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- REESE 7 ウェイブレード - 4 または 5 フラットアダプター
- APPROVED VENDOR チューブ、アルミニウム
- TEMPCO Hdcシリーズ、スエージドカートリッジヒーター、120ボルト、12 "リード
- SIEMENS SHJDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- HOFFMAN NEMA クランプ付きタイプ 4X ヒンジ ウォール マウント エンクロージャ
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 MXT50 ブッシュ付きウィング プーリ
- HONEYWELL アセンブリ
- 3M バンパー
- BALDOR / DODGE ピローブロック一式、ピローブロック、分割型自動調心ころ軸受