QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533BR リサイクル箱 長さ 19-3/4 インチ、幅 12-3/8 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リサイクル棚箱 |
色 | ブラック |
高さ | 11-7 / 8」 |
内側の高さ | 11 " |
内側の長さ | 17.75 " |
内幅 | 17.25 " |
長さ | 19-3 / 4」 |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | ポリプロピレン/ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 11.875 " |
外側の長さ | 19.75 " |
外側の幅 | 12.375 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造者No.DMS533 |
音量 | 1.68cu。 フォート |
ボリューム容量 | 1.68cu。 フォート |
幅(Width) | 12-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMS531BR | 12.375 " | 5-7 / 8」 | 5.125 " | 製造者No. DMS 531 | 0.83cu。 フォート | 12-3 / 8」 | 17.75 " | 11.25 " | ¥7,012 | ||
QMS532BR | 12.375 " | 7-7 / 8」 | 7.25 " | 製造者No.DMS532 | 1.11cu。 フォート | 12-3 / 8」 | 17.75 " | 11.25 " | ¥6,653 | ||
QMS543BR | 18.375 " | 11-7 / 8」 | 11 " | 製造者No.DMS543 | 2.49cu。 フォート | 18-3 / 8」 | 17.75 " | 17.25 " | ¥11,691 | ||
QMS743BR | 18.375 " | 11-7 / 8」 | 11 " | - | 3.66cu。 フォート | 18-3 / 8」 | 26.75 " | 17.25 " | ¥17,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。