ルベルフィナー油圧フィルター
形式 | モデル | フィルター設計 | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LH5006 | カートリッジ | 16.875 " | 3.375 " | ¥3,444 | |
B | LH8755 | カートリッジ | 5 9 / 16 " | 3-11 / 16」 | ¥1,198 | |
C | LH22152 | カートリッジ | 3.375 " | - | ¥1,483 | |
D | LH4233 | カートリッジ | 4.5 " | 1.75 " | ¥1,164 | |
E | LH4932G | カートリッジ | 7" | 5.125 " | ¥1,668 | |
F | LH4248V | カートリッジ | 8.187 " | 1.75 " | ¥2,503 | |
G | LH4248 | カートリッジ | 8.187 " | 1.75 " | ¥1,534 | |
H | LH4448 | カートリッジ | 5" | 4.375 " | ¥609 | |
I | LH4912 | カートリッジ | 11 9 / 16 " | 5.125 " | ¥767 | |
J | LH4239 | カートリッジ | 8.187 " | 6" | ¥4,394 | |
K | LH4262 | カートリッジ | 16 15 / 16 " | 3.75 " | ¥2,607 | |
L | LH4260 | カートリッジ | 13 " | 3.125 " | ¥4,260 | |
M | LH8522 | カートリッジ | 24.63 " | 6" | ¥8,735 | |
N | LH8094 | カートリッジ | 10.25 " | 4.187 " | ¥1,606 | |
O | LH8781 | カートリッジ | 18 13 / 16 " | 3-11 / 16」 | ¥3,865 | |
P | LH4101 | カートリッジ | 2.75 " | 3.375 " | ¥1,260 | |
Q | LH4250 | カートリッジ | 4.437 " | 2" | ¥1,563 | |
R | LH4251 | カートリッジ | 4.437 " | 2" | ¥1,313 | |
S | LH4994 | カートリッジ | 16 1 / 16 " | 4.375 " | ¥833 | |
T | LH4916-10 | カートリッジ | 18 5 / 16 " | 5" | ¥1,364 | |
U | LH8304 | カートリッジ | 5 5 / 16 " | 5" | ¥2,828 | |
V | LH6489 | カートリッジ | 18 " | 6" | ¥2,887 | |
W | LH5843 | カートリッジ | 9.25 " | 4" | ¥1,532 | |
X | LH8543 | カートリッジ | 11 13 / 16 " | 5-15 / 16」 | ¥1,020 | |
Y | LH5003 | カートリッジ | 16 " | 4.375 " | ¥1,249 | |
Z | LH22151 | カートリッジ | 180.875 " | 4-15 / 16」 | ¥55,675 | |
A1 | LH4246 | カートリッジ | 4.625 " | 3.125 " | ¥2,114 | |
B1 | LH4244 | カートリッジ | 8.187 " | 3.125 " | ¥62,687 | |
C1 | LH4998 | カートリッジ | 5.25 " | 2.437 " | ¥1,642 | |
D1 | LH4996 | カートリッジ | 8" | 4.375 " | ¥1,581 | |
E1 | LH8498 | カートリッジ | 18 " | 4.375 " | ¥2,091 | |
F1 | LH8523 | カートリッジ | 16.5 " | 6" | ¥5,454 | |
G1 | LH4230V | カートリッジ | 12 15 / 16 " | 3" | ¥3,030 | |
H1 | LH4745 | カートリッジ | 20.875 " | 6" | ¥3,057 | |
I1 | LH8787 | カートリッジ | 18 " | 6" | ¥1,204 | |
J1 | LH22125 | カートリッジ | 9.187 " | 3-13 / 16」 | ¥1,402 | |
K1 | LH8520 | カートリッジ | 18.25 " | 3-15 / 16」 | ¥4,101 | |
L1 | LH4385-25 | カートリッジ | 4.875 " | 3" | ¥680 | |
A1 | LH4267 | カートリッジ | 4.625 " | 3.125 " | ¥2,159 | |
M1 | LH9400 | カートリッジ | 9" | 3-11 / 16」 | ¥2,105 | |
N1 | LH9401 | カートリッジ | 9.25 " | 2.437 " | ¥4,201 | |
O1 | LH4100 | カートリッジ | 16.875 " | 3-1 / 16」 | ¥3,287 | |
P1 | LFH4636 | スピンオン | 6.125 " | 5-1 / 16」 | ¥429 | |
Q1 | LFH4431 | スピンオン | 9.437 " | 3-15 / 16」 | ¥3,748 | |
R1 | LFH9393 | スピンオン | 5.5 " | 3.125 " | ¥1,982 | |
S1 | LFH4212 | スピンオン | 9" | 3.875 " | ¥571 | |
T1 | LFH5896 | スピンオン | 5.5 " | 3" | ¥915 | |
U1 | LFH4635 | スピンオン | 9" | 6-13 / 16」 | ¥469 | |
V1 | LFH8454 | スピンオン | 5.5 " | 3.125 " | ¥1,442 | |
W1 | LFH8499 | スピンオン | 9.5 " | 3-15 / 16」 | ¥2,261 | |
X1 | LFH8594 | スピンオン | 6.75 " | 3.75 " | ¥979 | |
Y1 | LFH5083 | スピンオン | 9.5 " | 3.125 " | ¥1,978 | |
Z1 | LFH4223XL | スピンオン | 10 " | 4-11 / 16」 | ¥2,173 | |
A2 | LFH4908 | スピンオン | 3 11 / 16 " | 3.75 " | ¥556 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドックバンパー
- ホールプラグ
- ホース継手を押す
- 金属フレーム貯蔵装置
- 除染シャワーアクセサリー
- 動力伝達ベルト
- 高圧洗浄機および付属品
- 燃焼試験
- 直線運動
- スペーサーとスタンドオフ
- MILWAUKEE スクレーパーブレード
- WHEATON サンプルバイアルクリア2mL
- MOODY TOOL 精密プローブセット
- BUSSMANN 170Mタイプ GKNシリーズ 半導体ヒューズ
- WOODHEAD 130006シリーズメスコネクタ
- ANVIL 90度ひじを減らす、黒
- ANVIL 溝付きプラグ
- SPEARS VALVES CPVC True Union産業用水平3方向フルポートボールバルブ、SR Fipt、FKM
- JOHN STERLING 標準棚受
- WIHA TOOLS 絶縁オープンエンドレンチセット