定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LITTLE GIANT 553517 凝縮水除去ポンプ リザーバー、110 ~ 240VAC、1/4 インチ外部排出

在庫あり
アイテム: CH6PBG モデル:553517相互参照: 45LW02 / EC-1K-DV

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,170 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格復水除去ポンプ
アンプ0.18A
コー​​ド長6のフィート
排出サイズ1 / 4 "
水のGPH @ 1フィート頭の2.5
水のGPH @ 15フィート頭の1.1
水のGPH @ 20フィート頭の1.05
水のGPH @ 5フィート頭の1.7
水のGPH @ 9フィート頭の1.3
ヘッドサイズ60のフィート
高さ2 3 / 8 "
長さ4 1 / 8 "
マックス。 圧力26のプサイ
マックス。 温度120度F
ポンプタイプミニスプリット
ポンプ電圧110Vから240V AC
出力18W
幅(Width)1 7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.36
原産国Mexico

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LITTLE GIANT 553517 凝縮水除去ポンプ リザーバー、110 ~ 240VAC、1/4 インチ外部排出
¥73,170 /単価