LITTLE GIANT 5ML-3060-6PH-WSP注文ピッキングストックカート5棚1700ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチシェルフオーダーピッキングカート |
棚あたりの容量 | 1700ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 12 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 3600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
全体の高さ | 65 " |
全体の長さ(Overall Length) | 76 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 60 " |
棚板タイプ | リップ |
棚幅 | 30 " |
棚の寸法を書く | 12 "L x 27" W |
船の重量(kg) | 162.9 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ML-2436-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 3 | 46.5 " | 52 " | 24 " | ¥152,870 | ||
3ML-3060-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 1700ポンド | 6" | 3600ポンド | 3 | 46.5 " | 76 " | 30 " | ¥176,644 | 見積依頼
| |
4ML-2448-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 4 | 65 " | 64 " | 24 " | ¥309,193 | ||
4ML-3048-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 4 | 65 " | 64 " | 30 " | ¥396,134 | ||
4ML-3060-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 1700ポンド | 6" | 3600ポンド | 4 | 65 " | 76 " | 30 " | ¥247,324 | 見積依頼
| |
5ML-2436-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 65 " | 52 " | 24 " | ¥193,489 | ||
5ML-2448-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 65 " | 64 " | 24 " | ¥399,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。