LITTLE GIANT 3LG2436-WSBRK注文ピッキングストックカート3棚1200ポンド
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
アイテム価格 | ピッキングカートを注文する |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 12 " |
終了 | グレー |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚板タイプ | フラッシュトップ |
棚幅 | 24 " |
棚の寸法を書く | 12 "L x 21" W |
船の重量(kg) | 59.85 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
モデル | アイテム価格 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LG-1832-WS-P-BK | ポケット付きピッキングカートを注文する | 1200ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 40 " | 48 " | 18 " | ¥180,897 | |
3LG-2436-WS-P-BK | ポケット付きピッキングカートを注文する | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 40 " | 52 " | 24 " | ¥214,733 | |
3LG-2448-WS-P-BK | ポケット付きピッキングカートを注文する | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 40 " | 64 " | 24 " | ¥246,871 | |
5M-2436-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 52 " | 24 " | ¥335,373 | |
5M-2448-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 64 " | 24 " | ¥394,901 | |
5M-3048-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 64 " | 30 " | ¥411,531 | |
5M-3060-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 1700ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 76 " | 30 " | ¥469,221 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。