LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK オーダーピッキングストックカート 3 棚 1200 ポンド。 容量
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケット付きピッキングカートを注文する |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 11.75 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 32 " |
棚板タイプ | フラッシュトップ |
棚幅 | 18 " |
棚の寸法を書く | 12 "L x 15-1 / 4" W |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LG-2436-WS-P-BK | ポケット付きピッキングカートを注文する | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 40 " | 52 " | 24 " | ¥214,733 | ||
3LG-2448-WS-P-BK | ポケット付きピッキングカートを注文する | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 3 | 40 " | 64 " | 24 " | ¥246,871 | ||
5M-2436-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 52 " | 24 " | ¥340,425 | ||
5M-2448-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 64 " | 24 " | ¥400,456 | ||
5M-3048-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 2000ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 64 " | 30 " | ¥411,531 | ||
5M-3060-6PH-WSP | マルチシェルフオーダーピッキングカート | 1700ポンド | 6" | 3600ポンド | 5 | 63.5 " | 76 " | 30 " | ¥469,221 | 見積依頼
| |
LG-1832-WSBRK | ピッキングカートを注文する | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 2 | 40 " | 48 " | 18 " | ¥92,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。