LINCOLN ELECTRIC K2533-2ティグ溶接機精密ティグ5-230a460v
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
アイテム価格 | TIG溶接機 |
アンペアAC | 5-230A |
運転時間やサイクル | 90A / 23.4V / 100% |
Hz | 60 Hz |
入力 | 208/230/1/60アンペア |
入力電圧 | 460V |
OCV | 75V |
出力範囲 | 5〜230アンペア |
全体の深さ | 25.6 " |
全体の高さ | 20.7 " |
全幅 | 14.5 " |
相 | 1 |
定格出力 | 90A |
重量 | 192ポンド |
溶接材料 | 軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム |
溶接プロセス | TIG、スティック |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 65.56 |
船の長さ(cm) | 83.52 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。