LINCOLN ELECTRIC K1845-1Dcティグ溶接機5-160A 115/230 V 1 Ph
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
アイテム価格 | TIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115/230 |
OCV | 48 |
出力範囲 | 5〜160アンペア |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 13 " |
全幅 | 8" |
相 | 1 |
定格出力 | 90A / 13.6V / 100% |
重量 | 24ポンド |
溶接材料 | 軟鋼、ステンレス鋼 |
溶接プロセス | TIG、パルスTIG、スティック |
船の重量(kg) | 14.94 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。