入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンチストラップ |
調整タイプ | タイダウンウィンチ(含まれていません) |
ボディ材質 | タフエッジ |
破壊強度 | 15,000ポンド |
色 | イエロー |
フィッティングスタイル | Uフック |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 30ft。 |
ストラップの幅 | 4" |
作業負荷限界 | 5000ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調整タイプ | ボディ材質 | フィッティングスタイル | ハードウェア材料 | ストラップの長さ | ストラップの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61201 | ウインチ | ポリエステル | フラットフック | 頑丈な鋼 | 27ft。 | 4" | ¥9,632 | ||
61205 | ウインチ | ポリエステル | トライアングルリング | 頑丈な鋼 | 27ft。 | 4" | ¥12,611 | ||
61217 | ウインチ | ポリエステル | 縫い目 | - | 27ft。 | 4" | ¥8,483 | ||
61203 | タイダウンウィンチ(含まれていません) | ポリエステル | フラットフック | 鋼 | 27ft。 | 3" | ¥10,491 | ||
61206 | タイダウンウィンチ(含まれていません) | ポリエステル | トライアングルリング | 鋼 | 30ft。 | 4" | ¥12,352 | ||
61207 | タイダウンウィンチ(含まれていません) | ポリエステル | トライアングルリング | 鋼 | 27ft。 | 3" | ¥12,777 | ||
61209 | タイダウンウィンチ(含まれていません) | ポリエステル | グラブフック | 鋼 | 27ft。 | 4" | ¥14,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。