LIFT-ALL 1EEX3 スリング ワイヤー ロープ 長さ 3 フィート 垂直耐荷重 19600 ポンド
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
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 40,000ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 14,400ポンド |
長さ | 3ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 1" |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
UPC | 697886636814 |
垂直ヒッチ容量 | 19,600ポンド |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14IEEX4 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 4ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥4,105 | |
38IEEX6 | 5,800ポンド。 | 2200ポンド | 6" | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥6,604 | |
12IEEX6 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 6" | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥9,190 | |
14IEEX2 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 2" | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥3,145 | |
14IEEX3 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 3ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥3,230 | |
38IEEX2 | 5,800ポンド。 | 2200ポンド | 2" | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥4,532 | |
12IEEX20 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 20ft。 | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥15,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。