LIBERTY PUMPS PRG101M グラインダーポンプ 手動 115V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 12 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 11 " |
NPTの排出 | 2インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 15 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 44 |
高さ | 17.75 " |
HP | 1 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大頭 | 50のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | SIC |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | 有り |
タイプ | マニュアル |
電圧 | 115 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG202M | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥449,490 | ||
LSG203M | 50 | 10.6 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥452,382 | ||
LSG204M | 50 | 5.3 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥452,382 | ||
PRG101A | 32 | 12 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥281,575 | ||
LSGX202A | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥606,472 | ||
LSGX202M | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥619,044 | ||
LSGX203M | 39 | 10.6 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥613,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。