入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナふた |
色 | 青 |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 1.5 " |
外側の長さ | 24.375 " |
外側の幅 | 20.25 " |
タイプ | 青 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN2013-1SEグレー | グレー | グラスファイバー | 1 1 / 3 " | 19.75 " | 17 1 / 3 " | - | ¥3,094 | ||
CSN2618-1赤 | レッド | ポリプロピレン | 1 1 / 3 " | 26 1 / 10 " | 19.25 " | - | ¥3,916 | ||
CSN2414-1赤 | レッド | ポリプロピレン | 1.25 " | 24 1 / 3 " | 14 1 / 10 " | レッド | ¥3,136 | ||
CSN2012-1ブルー | 青 | ポリエチレン | 1.25 " | 20 1 / 10 " | 13 1 / 3 " | - | ¥2,448 | ||
CSN2618-1グレー | グレー | ポリプロピレン | 1 1 / 3 " | 26 1 / 10 " | 19.25 " | - | ¥3,916 | ||
CSN2618-1ブルー | 青 | ポリプロピレン | 1 1 / 3 " | 26 1 / 10 " | 19.25 " | - | ¥3,916 | ||
CSN2012-1グレー | グレー | ポリエチレン | 1.25 " | 20 1 / 10 " | 13 1 / 3 " | - | ¥2,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。