FRANKLIN 2366139020 水中ポンプ モーター 3 相 15hp 460v 6 インチ 3 ワイヤー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 深井戸水中ポンプモーター |
直径 | 6" |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
全負荷アンペア | 20.8 |
高さ | 28 " |
HP | 15 |
Hz | 60 |
リード長 | 150 " |
最大周りの派遣社員。 | 86度F |
最大SFアンペア | 23.7 |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | 深井戸水中ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
銘板の回転数 | 3450 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | スプラインステンレス鋼 |
シェル材料 | 耐食性ステンレス鋼 |
熱保護 | なし |
推力評価 | 3500ポンド |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 58.06 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | モーター熱保護 | 直径 | 全負荷アンペア | モータータイプ | 相 | 熱保護 | 電圧 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2243022604 | マニュアル | 4" | 14.0 | コンデンサ-開始 | 1 | マニュアル | 230 | 19 1 / 16 " | ¥251,974 | |
2243038602 | マニュアル | 4" | 23.0 | コンデンサ-開始 | 1 | マニュアル | 230 | 28.187 " | ¥399,196 | |
2343062604 | なし | 4" | 10.9 | 3-Phase | 3 | なし | 200 | 16.031 " | ¥266,821 | |
2343162604 | なし | 4" | 9.5 | 3-Phase | 3 | なし | 230 | 16.031 " | ¥197,584 | |
2343262604 | なし | 4" | 4.8 | 3-Phase | 3 | なし | 460 | 16.031 " | ¥214,937 | |
2343078602 | なし | 4" | 18.3 | 3-Phase | 3 | なし | 200 | 22.187 " | ¥412,172 | |
2343178602 | なし | 4" | 15.9 | 3-Phase | 3 | なし | 230 | 22.187 " | ¥327,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。