サンドファイターシーリングシステム
MagForce は、永久磁石ローターを使用して水中モーターの効率を高めるモーター設計です。 この設計により、従来の誘導モーターに関連する損失が減少し、エネルギー効率が向上し、運用コストが削減されます。
1944 年以来、フランクリンは信頼性の高い革新的な燃料供給システムと完全な水システムを世界中に提供してきました。 このブランドは米国インディアナ州に本社を置き、電気および電子機器製造業界でサービスを提供しています。 続きを読む
フランクリンのカタログには、水中ポンプとモーター、ポンプ制御ボックス、多段ブースター ポンプ、ポンプ スターター、水上ポンプ、および関連アクセサリが含まれています。 ブランドの単相と三相 水中ポンプモーター ステンレス鋼構造で、機械的または電気的障害から保護するための換気のない完全密閉設計です。 これらのモーターは、凍結 (-40 度 F の温度で) による損傷を防ぐために水で潤滑され、モーターの焼損から保護するためのアンチトラック、StatorShield 樹脂システムを備えています。 フランクリン 1相コントロールボックス フランクリン 3 線式単相水中モーター用に設計されています。 これらは、レベル スイッチ、圧力スイッチ、またはパイロット装置を使用する水システムで使用されます。 これらのデラックス ボックスには、モーターの定格に適合する電磁接触器が装備されており、外部の接触器が不要になります。 これらの UL リストされた位相制御ボックスには、過負荷リセットへの外部アクセスがあります。
フランクリン MPN (メーカーの部品番号) は通常、同等のリトル ジャイアントおよびデイトンのモデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、上水、水移送、燃料供給システム、雑水システム用のポンプ装置をお探しの場合、在庫切れまたは旧式になっている可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらのフランクリン製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
Turf Boss の密結合自吸式ポンプは、タイマー式灌漑システムに水を供給するために使用されます。 また、商業用脱水、雨水排水、サンプ排水などにも適しています。...続きを見る
Franklin Electric の SubDrive Utility 可変周波数ドライブは、単相、115 線式 230V および 230V システム、ならびに三相、XNUMX 線式 XNUMXV 向けの取り付けが簡単な定圧ソリューションです。 ...続きを見る
MagForce は、永久磁石ローターを使用して水中モーターの効率を高めるモーター設計です。 この設計により、従来の誘導モーターに関連する損失が減少し、エネルギー効率が向上し、運用コストが削減されます。
フランクリンモーターには、炭化ケイ素メカニカルシャフトシールを備えたサンドファイターシーリングシステムが装備されており、砂の侵入による故障から保護されています。 このシステムで使用される技術は、高レベルの砂を必要とするアプリケーションでのスムーズな操作を容易にします。
ブースター ポンプは水圧を高め、液体の流量を改善します。
ポンプ制御ボックスには、ポンプに電力を供給し、その動作を監視し、損傷から保護するための電気部品が含まれています。