LEGRAND V20GB606TRGFIレースウェイストリップスチールアイボリー11アウトレット6インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線済みレースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | 象牙 |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ベースまたはサポートクリップをねじ込む |
回路数 | 1 |
アウトレットの数 | 11 |
オプションのエントランスフィッティング | バックフィードボックス、エントランスエンドフィッティング |
アウトレット中心距離 | 6" |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15R、NEMA 5-20R |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 184.4 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536908085 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | ホワイト | 鋼 | レースウェイ | 36 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 6 | ¥17,412 | ||
WH20GB512 | 125 | ホワイト | 鋼 | レースウェイ | 60 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 5 | ¥18,785 | ||
WH20GB612 | 125 | ホワイト | アルミニウム | レースウェイ | 72 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 6 | ¥19,486 | 見積依頼
| |
S20GB306 | 120 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | レースウェイ | 36 " | ステンレス鋼 | ベースをねじ込む | 6 | ¥27,280 | ||
S20GB512 | 120 | 象牙 | 鋼 | レースウェイ | 60 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 5 | ¥28,840 | ||
V20GB306TRGFI | - | 象牙 | - | 配線済みレースウェイ | 3ft。 | 鋼 | ベースまたはサポートクリップをねじ込む | 6 | - | 見積依頼
| |
V20GB506TRGFI | - | 象牙 | - | 配線済みレースウェイ | 5ft。 | 鋼 | ベースまたはサポートクリップをねじ込む | 10 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。