LEGRAND
フィルタ
Electrical
パンプス
フリートと車両のメンテナンス
Electrical フィルタ
プラグとレセプタクル全ラインナップを見る
電気壁板 水平トグル開口部と防塵ロッキングカバーを備えたRoHS準拠のステンレス鋼壁スイッチプレート。 ハードユースおよび腐食性アプリケーションに最適
プラグおよびコネクタブーツ インライン コネクタで使用する RoHS 準拠の組み立てツール。 Legrand 16 シリーズプラグに適合し、真鍮導体を備えた耐久性のあるスチール構造が特徴です
単極デバイス RoHS 準拠および 3R NEMA 定格のダブルおよびトリプル コネクタおよびケーブル接続された並列ティー。 テーパーノーズ設計が特徴で、定格電流は 300 AC / 400 DC です。 角度付きレセプタクルも利用可能
ストレートブレードコネクタ 医療・製造施設における接続・取り外しを容易にする配線の終端処理に最適です。 一部のモデルにはニッケルメッキ接点とステンレス鋼のハードウェアが備わっており、それぞれ最大の導電率と耐久性を実現します。
ストレートブレードプラグ 製造工場と自動化施設の電力状態と地面の連続性を示すために設計されています。 端子を汚染物質のない状態に保つための内部防塵シールドと、ドライバーの滑りを減らすための凹型コードグリップネジ。 15&20Aオプションで利用可能
ツイストロックコネクタ 食品・飲料加工施設や製造工場の電気機器や機械への電力供給に最適です。 一部のモデルは熱可塑性エラストマー構造を採用しており、油、化学物質、液体が筐体内に侵入するのを防ぎます。
ツイストロックプラグ 電気機器や産業機械に電源を供給するコンセントに接続するために設計されています。 一部のモデルには接続時の優れたグリップを実現する大きなリブと、耐食性を高めるニッケルメッキブレードが付いています。
ツイストロックレセプタクル 大規模な商業施設の機械設備に電力を供給するためのロックプラグへの接続に適しています。 一部のモデルは、緩みや不要な遊びを防ぐための表面実装設計になっています
コンビネーションデバイスの配線 配電および製造アプリケーションで機器のオン/オフを切り替えるのに最適です。 簡単にアクセスできる、ユーザーの利便性のためのブレークオフ共通/個別フィードと追加の安全性のための組み込みの接地接続
レースウェイとアクセサリー全ラインナップを見る
配線済みのレースウェイ スペース要件を最小限に抑えるためのコンパクトで薄型のスチール設計が特徴で、最大 12 個のレセプタクル (各 15 A) を備えています。 最大 120 フィートの長さの 125 および 6 V バリエーションが利用可能
レースウェイ継手 Legrand 2000 シリーズ レースウェイ、外装ケーブル コネクタおよび電線管で使用する UL 認定のステンレス鋼エンド フィッティングです。 ナチュラルな仕上がりのホワイトカラーもございます
レースウェイ
電気ボックス全ラインナップを見る
耐候性ボックスカバー ほこり、湿気、汚染物質の侵入を防ぐために、電気エンクロージャハウジングのレセプタクルを覆うように設計されています。 破れやひび割れに強いナイロン構造。 垂直方向と水平方向の両方の取り付け位置をサポート
耐候性ボックス 電気機器や機械に電力を供給するためのコンセントの収納に適しています。 曲げや破損に強い熱可塑性エラストマー構造と使いやすいポータブル設計
スイッチ全ラインナップを見る
壁スイッチ 製造、自動化、生産設備で電気機器のオン/オフを切り替えるのに最適です。 配線の乱雑さを防ぐための背面と側面の配線設計、およびスパークプルーフ操作のためのトグル切り替えアクション
ルグランについて
Legrand は、商業、サービス、産業分野向けの電気、ホーム オートメーション、ケーブルおよび照明管理システムの設計における世界的リーダーです。 ルグランのカタログには、ウォール プレート、配線済みレースウェイと継手、ストレート ブレードとツイスト ロックのプラグとコネクタ、電気スイッチとアクセサリが含まれています。 Legrand の配線済みスチール製レースウェイには 15 A レセプタクル (最大 12 ユニット) があり、最小限のスペース要件とシングルおよびデュアルギャングボックスを実現するコンパクトで薄型の外観が特徴です。 同社は、危険区域で使用するためのさまざまな耐久性の高い壁スイッチおよびレセプタクル (照明付きおよびロック式壁スイッチを含む) も、さまざまな材質、NEMA 構成、電流/電圧容量、接続サイズで提供しています。 ルグランの幅広い製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.