入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | ホワイト |
コード長 | コードは含まれていません |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 60 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 15 |
取り付けスタイル | ベースをねじ込む |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
回路数 | 1 |
アウトレットの数 | 5 |
オプションのエントランスフィッティング | バックフィードボックス、エントランスエンドフィッティング |
アウトレット中心距離 | 12 " |
電源インジケータ | いいえ |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15R、NEMA 5-20R |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 154.18 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | ホワイト | 鋼 | レースウェイ | 36 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 6 | ¥17,412 | ||
WH20GB612 | 125 | ホワイト | アルミニウム | レースウェイ | 72 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 6 | ¥19,486 | 見積依頼
| |
S20GB306 | 120 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | レースウェイ | 36 " | ステンレス鋼 | ベースをねじ込む | 6 | ¥27,280 | ||
S20GB512 | 120 | 象牙 | 鋼 | レースウェイ | 60 " | 鋼 | ベースをねじ込む | 5 | ¥28,840 | ||
V20GB306TRGFI | - | 象牙 | - | 配線済みレースウェイ | 3ft。 | 鋼 | ベースまたはサポートクリップをねじ込む | 6 | - | 見積依頼
| |
V20GB506TRGFI | - | 象牙 | - | 配線済みレースウェイ | 5ft。 | 鋼 | ベースまたはサポートクリップをねじ込む | 10 | - | 見積依頼
| |
V20GB606TRGFI | - | 象牙 | - | 配線済みレースウェイ | 6" | 鋼 | ベースまたはサポートクリップをねじ込む | 11 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。