LABCONCO 7812015 ヒートブースト付き CentriVap モバイル システム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空濃縮器システム |
アンペアAC | 12 |
容量 | 最大132サンプル |
色 | 白と青 |
コンプライアンス | ETLおよびETL-C |
直径 | 27.9 |
高さ | 38.2 |
保持しています | 92+ 12 x 75mmチューブ |
材料 | ステンレス、粉体塗装鋼 |
マックス。 温度 | 100度 |
最大RCF | 1725回転 |
試験管の最大サイズ | 不定 |
モータータイプ | ブラシレス電動機 |
速度 | 1725回転 |
速度制御 | 1725rpmまで |
温度。 範囲 | 0から100まで |
管のサイズ | 用途の広い |
タイプ | ヒートブーストを備えたモバイルシステム |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 14.1 " |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。