BUSSMANN 170M シリーズ半導体ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 170M6277 | - | 1kA | - | - | - | - | ¥133,303 | |
A | 170M7057 | - | 3.5kA | - | - | - | - | ¥378,681 | |
B | 170M4847 | - | - | - | - | - | - | ¥429,131 | |
C | 170M5175 | - | 550A | - | - | - | - | ¥77,384 | |
A | 170M6587 | - | 600A | - | - | - | - | ¥81,222 | |
D | 170M7028 | - | 3kA | - | - | - | - | ¥313,177 | |
A | 170M7071 | - | - | - | - | - | - | ¥350,795 | |
E | 170M4848 | - | 200A | - | - | - | - | ¥440,405 | |
A | 170M7235 | - | 1.9kA | - | - | - | - | ¥327,025 | |
F | 170M5176 | - | 630A | - | - | - | - | ¥107,055 | |
G | 170M3904 | - | 200A | - | - | - | - | ¥37,318 | |
H | 170M5804 | - | 200A | - | - | - | - | ¥38,729 | |
I | 170M1520 | - | 200A | - | - | - | - | ¥21,947 | |
A | 170M6452 | - | - | - | - | - | - | ¥69,264 | |
J | 170M7255 | - | 1.9kA | - | - | - | - | ¥395,216 | |
A | 170M7212 | - | 1.4kA | - | - | - | - | ¥218,677 | |
G | 170M4198 | - | 315A | - | - | - | - | ¥95,237 | |
G | 170M5569 | - | 1.25kA | - | - | - | - | ¥160,616 | |
K | 170M7156 | - | 3kA | - | - | - | - | ¥352,783 | |
A | 170M7250-B | - | 1.5kA | - | - | - | - | ¥380,524 | |
L | 170M4770 | - | 550A | - | - | - | - | ¥48,327 | |
M | 170M0212 | - | 32A | - | - | - | - | ¥13,005 | |
G | 170M4170 | - | 250A | - | - | - | - | ¥58,265 | |
G | 170M6125 | - | 900A | - | - | - | - | ¥89,974 | |
G | 170M5404 | - | 400A | - | - | - | - | ¥65,895 | |
N | 170M1760 | - | - | - | - | - | - | ¥32,113 | |
G | 170M8689 | - | - | - | - | - | - | ¥278,072 | |
A | 170M3907 | - | 350A | - | - | - | - | ¥40,902 | |
A | 170M7520 | - | 2.1kA | - | - | - | - | ¥590,457 | |
G | 170M6734 | - | 800A | - | - | - | - | ¥229,941 | |
G | 170M8550 | - | 1.6kA | - | - | - | - | ¥149,970 | |
A | 170M7069 | - | 4kA | - | - | - | - | ¥483,517 | |
O | 170M0209 | - | 16A | - | - | - | - | ¥12,681 | |
P | 170M5806 | - | 315A | - | - | - | - | ¥66,245 | |
A | 170M5422 | - | 250A | - | - | - | - | ¥60,479 | 見積依頼
|
Q | 170M7026 | - | 2.5kA | - | - | - | - | ¥264,037 | |
R | 170M6393 | - | 2kA | - | - | - | - | ¥119,343 | |
S | 170M1472 | - | 315A | - | - | - | - | ¥20,420 | |
T | 170M1813 | - | 250A | - | - | - | - | ¥18,672 | |
U | 170M2820 | - | 350A | - | - | - | - | ¥31,926 | |
V | 170M7041 | - | 1.6kA | - | - | - | - | ¥300,692 | |
A | 170M6301 | - | 315A | - | - | - | - | ¥55,593 | |
G | 170M0211 | - | 25A | - | - | - | - | ¥12,977 | |
W | 170M6731 | - | 1.9kA | - | - | - | - | ¥190,753 | |
X | 170M1470 | - | 200A | - | - | 刃 | - | ¥19,176 | |
Y | 170M6524 | - | 1.1kA | - | - | - | - | ¥97,637 | |
G | 170M4843 | - | - | - | - | - | - | ¥418,383 | |
A | 170M7489 | - | 2.1kA | - | - | - | - | ¥409,081 | |
Z | 170M5405 | - | 450A | - | - | - | - | ¥65,025 | |
G | 170M6237 | - | 800A | - | - | - | - | ¥172,305 | |
G | 170M0213 | - | 40A | - | - | - | - | ¥15,918 | |
A | 170M7975 | - | 1.8kA | - | - | - | - | ¥232,937 | |
G | 170M3903 | - | 160A | - | - | - | - | ¥36,737 | |
A1 | 170M8650 | AC1k | 1kA | DIN | スタッド | ボルトダウン | AC1k | ¥121,764 | |
G | 170M3972 | 690 VAC | 250A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥59,574 | |
G | 170M2698 | 690 VAC | 63A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥17,163 | |
G | 170M4532 | 690 VAC | 200A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥46,403 | |
B1 | 170M3971 | 690 VAC | 200A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥58,303 | |
G | 170M5969 | 690 VAC | 400A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥62,512 | |
B1 | 170M8635 | 690 VAC | 630A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥79,240 | |
C1 | 170M7532 | 690 VAC | 1.8kA | - | スクリュードライバーを使用 | スレッドソケット | 690 VAC | ¥321,779 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防士の手袋
- コンクリートチェーンソーチェーンとバー
- ヒートガンアクセサリー
- 騒音制御アクセサリー
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- テープ
- 手袋と手の保護具
- 落下保護
- ラボ診断
- 車体工具
- SHARKBITE スリップカップリング
- MSI ACアダプタ
- BRADY ボールバルブロックアウト、スチール
- DEWALT コバルト鋼ジョバードリルビット、スプリットポイント
- VULCAN HART 燃焼室
- BURNDY 圧着ダイ
- VERMONT GAGE プラスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、メートル法キャビネット
- KERN AND SOHN AC シリーズ圧力ディスク
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDBS一減速減速機
- BROWNING No.40チェーン用スチール仕上げボアシングルストックスプロケット