LABCONCO 7812010 真空濃縮システム モバイル
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
アイテム価格 | 真空濃縮器システム |
アンペアAC | 12 |
容量 | 最大132サンプル |
色 | 白と青 |
コンプライアンス | ETLおよびETL-C |
直径 | 27.9 " |
高さ | 38.2 " |
保持しています | 92+ 12 x 75mmチューブ |
材料 | ステンレス、粉体塗装鋼 |
マックス。 温度 | 100度 |
最大RCF | 1725回転 |
試験管の最大サイズ | 2.0mL |
モータータイプ | ブラシレス電動機 |
速度 | 1725回転 |
速度制御 | 1725rpmまで |
温度。 範囲 | 0から100まで |
管のサイズ | 用途の広い |
タイプ | モバイル |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 14.1 " |
船の重量(kg) | 91.8 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。