LAB SAFETY SUPPLY 35Y968 顕微鏡
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
アイテム価格 | 顕微鏡 |
ベース寸法 | 5-1 / 2 "5" |
最大容量 | 6ポンド。 |
最大フォーカシング高さ | 1.1 " |
イルミネーション | 20W可変クォーツハロゲン |
光源 | 可変クォーツハロゲン |
倍率 | 10倍、20倍、40倍、100倍 |
光管 | 双眼、デュアル調整可能視度 |
電源 | 90-240V |
テーブルサイズ | 5.5 "×5」 |
テーブルトラベル | X軸3 "、Y軸2" |
UPC | 190735557341 |
船の重量(kg) | 8.93 |
船高(cm) | 54.86 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9011800000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
35Y980 | 115V | ¥184,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。