LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 顕微鏡 4x 10x 100x Mag
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
アイテム価格 | 顕微鏡 |
ベース寸法 | 5-1 / 2 "5" |
最大容量 | 6ポンド。 |
最大フォーカシング高さ | 0.87 " |
イルミネーション | 20W クォーツハロゲン |
光源 | 石英ハロゲン |
倍率 | 4X、10X、40X、100X(オイル) |
光管 | 単眼、調整可能な視度 |
電源 | 115V |
テーブルサイズ | 5.5 "×5」 |
テーブルトラベル | X軸3 "、Y軸2" |
UPC | 190735557464 |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 9011800000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
35Y968 | 90-240V | ¥300,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。