JAMCO AT248-BL シェルフ 24 x 48 インチ ブラック 12 ゲージ スチール
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
アイテム価格 | 棚 |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 1.5 " |
長さ | 48 " |
材料 | 12ga.スチール |
サイズ | 24 "×48」 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 38.56 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。