KRAFTTOOLCO。CC945コンクリートプレーサー4x 19-1 / 2インチ60L
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
アイテム価格 | フック付きコンクリートプレーサー |
ブレードの長さ | 19.5 " |
ブレード幅 | 4" |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | テクスチャードフォームグリップ |
ヘッド素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CC944 | フックなしのコンクリートプレーサー | ¥10,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。