KRAFT TOOL CO.
フィルタ
ハンドツール
クリーニング
安全性
空気力学
配管
アウトドア用品
パワーツール
溶接
塗装設備および備品
家具のおもてなしとフードサービス
ハンドツール フィルタ
組積造コンクリートおよびタイルツール全ラインナップを見る
コンクリートエッジャーとグルーバー チッピングに強い滑らかなエッジを作成するための鋼製コンクリート歩道エッジャー。 しっかりとした快適なグリップのために、幅の広いProFormまたは木製のハンドルを備えています。 私道や歩道に清潔で滑らかな接合部を提供するコンクリートグルーバーも利用可能
コンクリートフロート 仕上げの前に広いコンクリート領域を平らにして滑らかにするように設計された軽量のマグネシウムと鋼のブルフロート。 強度を高めるために複数のリブを備え、フロートが掘られないように端を丸くしています。 チャンネルフロート、コンクリートハンドフロート、テーパードハンドダービーもご利用いただけます
コンクリートその他の工具付属品 レンガ積みとタイル張りを効率的かつ快適にするように設計されたステンレス鋼のコンクリート スライダー ニー ボードが含まれています。 ほうきブラケット、コンクリートムーバーハンドル、ハンドルアダプター、床スクレーパーブレードも利用可能
具体的なその他のツール コンクリートや木の表面から余分な材料を取り除くように設計された頑丈な床スクレーパー。 4本のボルトでしっかりと取り付けられたステンレス鋼の柔軟な刃と60インチのシャベルタイプの木製ハンドルが特徴です。 コンクリート仕上げほうき、バケツと樽の混合、アスファルト注入ポットもご利用いただけます
コンクリートの熊手と発動機 コンクリートが注がれると広がるように設計された鋼/アルミニウムコンクリートスプレッダーおよびプレーサー。 フック付き/フックなしで付属しています。 ゲージレーキとコンクリートスムーザーもご利用いただけます
コンクリートこて 縁石と側溝の面、および広い領域をそれぞれ仕上げるために設計された鋼製のアヒルのくちばしとフレズノのこてが含まれています。 四角い端とProFormハンドルを備えたゲージングこても利用可能
組積造その他のツールアクセサリ 組積造その他のツール 石積みのこてとタックポインター レンガ、バター、コーキング、セメント、コンクリート、ポインティング、プール、スキージのこてが含まれます。 コンクリートの手が浮く; 凸型目地棒; とフラットスティック目地棒; セメント、レイヤリング、コーキング、タックポインティングの用途に最適
タイルフロート その他のツールアクセサリのタイリング その他のツールのタイリング
乾式壁および左官ツール全ラインナップを見る
乾式壁特殊工具アクセサリー 塗料をスプレーしながら壁やドアを保護するように設計された軽量スプレーシールド。 柔軟な強化プラスチック製で、輪郭のあるネジ付きエンドハンドルが付属しています
乾式壁特殊ツール マッドミキサーマッシャーとパン パテ/ジョイントナイフスパチュラススクレーパー テーピングツールこてとフロート
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
ボックスI-ビームと魚雷のレベル 高品質のボックス レベルと i ビーム レベルは、表面が真っ直ぐで垂直であることを保証するために、大工、配管工、機械工、電気技師によって広く使用されています。 アルミニウム、または真鍮とマホガニーのフレームが特徴です
レベルアクセサリー 正方形のベベルと階段ゲージ
マーキングツール全ラインナップを見る
チョークラインリール 1-1 / 2ポンドのチョークを保持できる頑丈なチョークラインボックスが含まれています。 耐湿性があり、詰め替えが簡単な蓋とステンレス製のハンドルが特徴です
工業用マーカー
クラフトツール株式会社について
Kraft Tool Co.は、耐久性のある床材、アスファルト、煉瓦工、コンクリート、乾式壁、左官、EIFSツールのほか、プロのセメント仕上げ業者、レンガ石工、アスファルト舗装、タイルセッター、左官用のタイルカッターを提供してきました。 クラフトコンクリートツールのカタログには、フロート、エッジャー、グルーバー、こて、ほうき、スプレッダーが幅広く含まれています。 コンクリートスラブの隆起を平らにし、隙間を埋め、表面を滑らかにするために、正方形または丸い端のコンクリートフロートを使用します。 これらの高品質のハンドフロートには、手の疲労を制限する正確に配置されたProFormソフトグリップまたは木製ハンドルが付属しています。 それらは、さまざまな長さと厚さのスチール、ラミネートキャンバス樹脂、マグネシウム、レッドウッド、またはマホガニーのバリエーションで利用できます。 同社はまた、セメントの平滑化またはレベリング、小さな穴の掘削、および隙間へのグラウトの塗布に適した鋼製の高性能こてを提供しています。 これらのクラフトこてやその他の製品(凸型目地棒、ボックスレベル、スキージなど)からお選びください。 Raptor Supplies.