入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
終了 | リン酸塩 |
材料 | クロムモリブデン合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.75 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21WL76 | 2.375 " | メトリック | 26 mm | スタンダード | ¥6,576 | |
21WL82 | 2.593 | メトリック | 35 mm | スタンダード | ¥6,855 | |
21WL92 | 3 15 / 32 " | メトリック | 63 mm | スタンダード | ¥12,305 | |
21WM15 | 5 5 / 16 " | メトリック | 90 mm | 深い | ¥121,711 | |
21WM16 | 2.25 " | SAE | 7 / 8 " | スタンダード | ¥6,525 | |
21WM17 | 2.25 " | SAE | 15 / 16 " | スタンダード | ¥5,493 | |
21WM20 | 2.437 " | SAE | 1.125 " | スタンダード | ¥6,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。