入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイダウンストラップ |
調整タイプ | ラチェット |
ボディ材質 | ポリエステル |
破壊強度 | 10,000ポンド |
色 | ゴールド |
フィッティングスタイル | フラットフック |
ハードウェア材料 | 亜鉛メッキ/熱処理炭素鋼 |
ストラップの長さ | 30ft。 |
ストラップの幅 | 2" |
UPC | 052474017787 |
作業負荷限界 | 3335ポンド |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | 色 | フィッティングスタイル | ストラップの長さ | ストラップの幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711281 / 45PKGRA | 2505ポンド | 青 | Jフック | 12ft。 | 1" | 835ポンド | ¥5,397 | ||
711587PKGRA | 1200ポンド | 青 | Sフック | 15ft。 | 1" | 400ポンド | ¥7,677 | ||
711681 / 45PKGRA | 2505ポンド | 青 | Jフック | 16ft。 | 1" | 835ポンド | ¥4,796 | ||
572720GRA | 10,000ポンド | ゴールド | フラットフック | 27ft。 | 2" | 3335ポンド | ¥9,564 | ||
572784GRA | 10,000ポンド | ゴールド | Jフック | 27ft。 | 2" | 3335ポンド | ¥13,946 | ||
573084GRA | 10,000ポンド | ゴールド | Jフック | 30ft。 | 2" | 3335ポンド | ¥17,172 | ||
573020GRA | 10,000ポンド | ゴールド | フラットフック | 30ft。 | 2" | 3335ポンド | ¥10,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。