ライノウェブ
Rhino Web は貨物管理タイダウン ストラップ用に設計されており、激しい摩耗後でも 30% 高い引張強度を実現します。 Rhino テストによる標準テストを上回り、33 ポンドのセメントブロックと 2000 サイクルに耐え、路上での弾力性を確保しています。 Rhino Web は、2、3、4 インチのラチェット & ウインチ ストラップで提供されます。
Kinedyne は 1968 年にニュージャージー州中部で設立され、輸送業界向けの最先端の貨物固定製品を製造しています。 続きを読む
Kinedyne のカタログには、物流ストラップ、カーゴ ストラップ、タイダウン ウインチとウインチ バー、トラックとトレーラーのアンカー、ロード バインダー、ロジスティック カム バックル ストラップ、カーゴ バーとフープ、タイダウン アクセサリが含まれています。 Kinedyne ロジスティック ラチェット ストラップ 熱処理された炭素鋼のバネ式シリーズ E または A 継手が付いており、トラックへの挿入と取り外しが簡単で、確実に貨物を固定できます。信頼性を高めるポリエステルウェビング構造を採用しています。使用荷重制限は 455 kg です。これらのロジスティック ラチェット ストラップは、迅速かつ簡単に荷物の積み降ろしを行うのに便利です。ハンドルには正確な張力調整用のラチェットが装備されており、荷物を確実に保持します。ブランドの ラチェットロードバインダー 使いやすいラチェットを採用し、肩や腰の負担を軽減します。これらのラチェット ロード バインダーは実践的なラチェット操作を備えており、制御されたロードおよびアンロード プロセスを保証します。耐久性のためのスチール構造が特徴です。最適なてこの作用を提供するスチール製ハンドルが付いています。これらのロジスティック ラチェット ストラップには、チェーンにしっかりと取り付けられる耐久性のある 1/2 インチクレビス グラブ フックが装備されており、輸送中のズレを防ぎます。
一部の Kinedyne MPN は、同等の Vestil、Crosby、All Materials Handling、および Peerless モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の Kinedyne 製品があります。
Kinedyne の貨物製品は小型から大型まで多岐にわたります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Kinedyne 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
これらのストラップはラチェット ストラップの緩んだ端を固定し、標準の 2 インチ ラチェット ストラップと互換性があります。余分なウェブを安全に管理し、最大 30 フィートの長さのストラップに対応します。これらのストラップは私です...続きを見る
これらのタイダウンは、安全で損傷のないボート輸送を提供します。ゲルコートプロテクターを安定させるためのベルクロガイドが内蔵されています。これらのタイダウンは DOT 準拠で、2 インチの軍用フックが付いています。 ...続きを見る
Rhino Web は貨物管理タイダウン ストラップ用に設計されており、激しい摩耗後でも 30% 高い引張強度を実現します。 Rhino テストによる標準テストを上回り、33 ポンドのセメントブロックと 2000 サイクルに耐え、路上での弾力性を確保しています。 Rhino Web は、2、3、4 インチのラチェット & ウインチ ストラップで提供されます。
タイダウン ストラップは手動ラチェットまたはカム バックルを使用して多用途に荷物を固定し、素早く取り付けることができます。対照的に、ウインチ ストラップは、より効率的で高張力の用途向けにウインチ機構を採用しており、強度と制御性が強化されています。タイダウンはさまざまな荷物に多用途であり、ウインチ ストラップは高負荷のシナリオに優れており、より大きく重い荷物をフラットベッド トレーラーに正確かつ強度で固定します。
ロジスティック カム バックル ストラップは、カム バックル メカニズムを備えた多用途の貨物固定ソリューションで、簡単かつ確実に張力を調整できます。従来のラチェットストラップと比較して、素早く便利な調整が可能です。
毎回使用前に輸送チェーンをチェックし、より徹底的な検査を定期的に実行してください。摩耗、損傷、変形の兆候があるチェーンは交換してください。