KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F 格納式コード リール 25 フィート ブラック 125v
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 25ft。 |
深さ | 12 " |
ゲージ/導体 | 12/3 |
グレード | コマーシャル/インダストリアル |
高さ | 13 53 / 64 " |
保持しています | 25/12の3フィート |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | sjow |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | ブラック |
リール素材 | 粉体塗装スチール |
スリップリングの評価 | 600V / 30A |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
電圧 | 125 |
出力 | 2500 |
幅(Width) | 7.75 " |
船の重量(kg) | 13.54 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8479810000 |
プロダクト | モデル | NECコード指定 | コード長 | 深さ | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFH4S-WW-B14K | まあまあ | 50ft。 | 14.5 " | なし | なし | - | 600 | 7200 | ¥198,717 | ||
RTFH3S-WW-B12K | まあまあ | 50ft。 | 14.5 " | なし | なし | - | 600 | 12,000 | ¥200,351 | ||
RTBA3L-WW-B16K | まあまあ | 50ft。 | 12 " | なし | なし | - | 600 | 6000 | ¥137,523 | ||
RTBA3L-WDD515-J14K | sjow | 50ft。 | 12 " | 5-15P | 5-15R | 4 | 125 | 1875 | ¥138,008 | ||
RTBB3L-WGB520-J12F | sjow | 25ft。 | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ¥170,779 | ||
RTBB3L-WGB520-J12K | sjow | 50ft。 | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ¥167,146 | ||
RTBB3L-WDD520-J12F | sjow | 25ft。 | 12 " | 5-20P | 5-20R | 4 | 125 | 2500 | ¥171,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。