GRAY 35T スタンド 車両スタンド ピン スタイル 35 トン
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
アイテム価格 | サポートスタンド |
ベースサイズ | 13×13インチ |
構造 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 35トン。 |
最大持ち上げ高さ | 32 " |
吊り上げ高さ最小 | 20 " |
サドルサイズ(インチ) | 5 X 5 |
タイプ | ピンスタイル |
船の重量(kg) | 140.85 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35T-Hスタンド | 15×15インチ | 55 " | 31.5 " | ¥1,276,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。