JUSTRITE 14765 液体廃棄用廃棄缶、5 ガロン、レッド、ポリエチレン
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全処分缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 3.65 " |
継手材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 12 " |
パレット数量 | 24 |
注ぐ穴のサイズ | 3.65 " |
製品データシート | justrite-14765.pdf |
のために使用される | 可燃性および腐食性 |
船の重量(kg) | 4.46 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 39233090900 |
原産国 | US |
A.このJustrite14765廃棄安全缶の最大容量は、19リットルまたは5ガロンです。
A.
A. 廃棄用安全缶は、危険物の安全な取り扱いと廃棄を確保するために必要です。 引火性液体や危険な液体を保管および輸送するための安全で管理された環境を提供することで、火災、爆発、流出のリスクを軽減します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。