JUSTRITE 14565 液体廃棄用廃棄缶、内蔵充填ゲージ、5 ガロン、ポリエチレン、レッド
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
アイテム価格 | 安全処分缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
充填穴のサイズ | 1.45 " |
継手材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 12 " |
注ぐ穴のサイズ | 1.45 " |
製品データシート | justrite-14565.pdf |
のために使用される | 可燃性および腐食性 |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。