入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACコントロールボールバルブ |
閉鎖圧力 | 200のプサイ |
体積係数 | 18.7 |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | 終了を押します |
深さ | 4-13 / 32」 |
高さ | 2 1 / 16 " |
材料 | ステンレス鋼のトリム |
マックス。 水温 | 284度F |
電源 | 電動アクチュエータ |
安全な作動蒸気圧 | 15サーマルスペーサー付き |
安全な作業水圧 | 580 |
バルブタイプ | 3-Way |
幅(Width) | 2.437 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 深さ | 高さ | バルブタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG1295AD | 1.2 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥17,335 | |
VG1295AE | 1.9 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥14,981 | |
VG1295AF | 2.9 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥17,335 | |
VG1295AG | 4.7 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥20,750 | |
VG1295AL | 7.4 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥20,750 | |
VG1295AN | 11.7 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥17,845 | |
VG1295BG | 4.7 | 3 / 4 " | 4-3 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥26,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。