METRO Q566BG3 ユーティリティ カート マイクロバン 60x24x68 4 シェルフ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | 4スイベル、2ブレーキ付き |
色 | ブルー/トープ |
構造 | ポリマーの分析 |
棚の間の距離 | 17 " |
終了 | マイクロバン |
ロードキャップ。 棚ごと | 225ポンド |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | ポリマーの分析 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 54.36 |
船高(cm) | 170.97 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | キャスター径 | キャスター素材 | Handle | ハンドル付き | 負荷容量 | 材料 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW203 | ステンレス鋼 | 4" | ラバー | SS | はい | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥230,211 | ||
MW204 | ステンレス鋼 | 4" | ラバー | SS | はい | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥244,026 | ||
MW402 | SSとChrome | 4" | ラバー | SS | はい | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥115,665 | ||
MW403 | SSとChrome | 4" | ラバー | SS | はい | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥126,324 | ||
MW404 | SSとChrome | 5" | ラバー | SS | はい | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥141,850 | ||
MW601 | クロム | 4" | ラバー | クロム | はい | 375ポンド | ワイヤー | 2 | ¥64,897 | ||
MW602 | ステンレス鋼 | 4" | ラバー | SS | はい | 375ポンド | ワイヤー | 2 | ¥137,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。